タフレーベル
小物ケース
質感のよいフェイクレザーを使用しています
ショルダーベルト付きで持ち運べます
6mmカラビナ付きで取り付けやすいです
用途
工具や身の回りの小物の携帯・収納
付属品
ショルダーベルト・カラビナ
材質(本体)
合成皮革
質量(g)
295
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×150×45
径(mm)
カラビナ:6
材質(カラビナ)
アルミニウム
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05866766
FAB-46
¥
2,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください