グリーンパル
ディスクグラインダーケース
パーツ収納に便利なハンドル付きトレーを備えています。
収納したまま持ち運べます。
南京錠を取り付けられます。
用途
ディスクグラインダーやパーツの収納・持ち運びに。
仕様
南京錠:別売
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
1600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
275×490×220
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05868586
28777
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください