EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル
EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。
防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。
重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。
大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。
Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。
EA660-N56CRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。
USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。
- 用途
- 小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
- 内容量
- 1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ


























![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72167895-260212-02.jpg)