曜日別特売

反射黄ビニコート鉄ワイヤー

反射黄ビニコート鉄ワイヤー - ニッサチェイン

鉄製のワイヤーにコーティング加工を施した製品です。
リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。

用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
127-8718
材質
ワイヤーロープ:スチール
色
反射黄
長さ(m)
200
使用荷重(kg)
200
ロープ径(Φmm)
4.0(6.0)
破断荷重(kg)
845
仕上がり寸法(mm)
Φ6
内容量
1巻
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880091R-IY60V-Y
¥116,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする