曜日別特売

回転リング/回転テ-ブル

回転リング/回転テ-ブル - 井口機工製作所

軽荷重から重荷重まで対応可能な回転台です。
全高を抑えつつ重荷重に対応した構造になっております。
天板を取り付けるだけで簡易的な手動回転台としてもご利用いただけます。

用途
設置機器台や作業台に。
トラスコ品番
129-0727
材質
スチール製 / ステンレス製、リング:処理鋼板、テーブル:SPHC
高さ(mm)
12.5
最大積載荷重(kg)
400
材質(ボディ)
鉄(ニッケル鍍金)
外径(mm)
400
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05878307IrL-300-T
¥20,000
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする