曜日別特売

ビームクランプ

ビームクランプ - スーパーツール

脱着は、ねじを回すだけで簡単にできます。
ビームに固定し、チェーンブロックや滑車などのフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適です。
ビームとの連結金具として工場、建築などあらゆる現場でご使用ください。

用途
チェーンブロックやホイストを、一時的にビーム(H型鋼・I型鋼)に吊り下げる吊りピース。
トラスコ品番
363-1524
幅(mm)
221~451
高さ(mm)
285
寸法H(mm)
285
基本使用荷重(t)
5
寸法D(mm)
28
寸法W(mm)
451
適合ビーム幅(mm)
90~320
寸法W2(mm)
90~320
適合ビーム厚さt(mm)
10~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866179SBN5E
¥25,820
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする