曜日別特売

ビニロン金剛打ロープ 300m

ビニロン金剛打ロープ 300m - 高木綱業

耐候性・耐久性に優れたロープです。
三つ打と比べて、30%程度強度は低下しますがしなやかで扱いやすいです。

用途
各種作業用として。
旗の昇降用。
仕様
ロープの打ち方:金剛打ち
材質
ビニロン+ポリエステル混紡
色
白
内容量
1巻
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05865357364223254-54123006
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
05865567364213254-54293004
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05865601364242254-542820012
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする