曜日別特売

テトロンスパンロープ 200m

テトロンスパンロープ 200m - 高木綱業

耐候性・耐薬品性にも優れたロープです。

用途
各種作業用、結束用。
仕様
ロープの打ち方:3打ち
材質
ポリエステル
色
白
長さ(m)
200
内容量
1巻
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05863842369309254-543514.612
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05864350369306254-54043.56
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05864946369310254-54107.49
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする