曜日別特売

メガホン型拡声器

メガホン型拡声器 - エフ・アール・シー

スタイリッシュなトランスルーセントボディに、小型・軽量でわかりやすい操作感です。
店頭や駐車場、イベント会場や避難訓練などでのご案内に役立つメガホン型の拡声器です。
USBメモリを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3データを再生できます。
サイレンボタンを押すとサイレンが鳴り、もう一度押すことで停止します。
サイレン中も音声の再生は有効です。
1回につき約4分までの録音機能を搭載しています。
再度録音すると以前の録音は削除されます。

用途
店頭や駐車場、イベント会場や避難訓練など誘導時に。
付属品
USBキャップ×2、取扱説明書(保証書付)※単2形乾電池は付属されていません。、別途、ご購入ください。
トラスコ品番
423-7001
幅(mm)
140
高さ(mm)
140
奥行(mm)
220
電源
単2形アルカリ乾電池4本(別売)
定格出力(W)
5
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
5
色(本体)
ブラック
電池使用時間(時間)
50
内容量
1台
注意
※充電式電池は使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05862320NX-BV40(W)
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする