曜日別特売

トルクロッドブッシングツール 日野用

トルクロッドブッシングツール 日野用 - 日平機器

大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。

用途
大型車用ブッシュをプレスを使用しで作業する際の脱着用治具として。
仕様
大型車トルクロッドブッシュ交換用
トラスコ品番
386-5583
セット内容
上蓋、中アダプター、下台
材質
スチール
寸法(mm)
ブッシュ:105
適合車種
一部日野等
内容量
1セット
注意
※保護具を着用してご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05861742HT-60-H
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする