曜日別特売

ジェットスパン

ジェットスパン - 湘南ワイパーサプライ(SWS)

水や洗剤などをつけての使用や、強く破れにくい、使いやすいウエスです。

トラスコ品番
522-7450
材質
本体:ポリエステル、パルプ
色
水色
短辺(mm)
300
長辺(mm)
350
ケース入数
2000枚(100枚×20袋)
シートサイズ(mm)
300×350(4つ折り)
内容量
1ケース(2000枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05849248819010
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする