曜日別特売

ゴミ袋 西宮市指定袋生活系 プラ

ゴミ袋 西宮市指定袋生活系 プラ - オルディ

スタンダードゴミ袋
指定袋
西宮

用途
ゴミ袋
トラスコ品番
576-0446
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
色
乳白半透明
容量(L)
5
縦(mm)
420
横(mm)
350(230)
内容量
1冊(20枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05851269NSM-SP5T-20
オープン
¥129
¥142(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする