Oilguardノンスリップロール RGー9233(T)
吸収量ある貼れる吸着マット。
剥がした際に粘着剤が残りにくいです。
- 用途
- 多目的用(水・油・溶剤等)
- トラスコ品番
- 529-3372
- 幅(mm)
- 60
- 厚さ(mm)
- 3
- 色
- グリーン
- 長さ(m)
- 23.5
- 吸収量(L)
- 油吸:51.5(L/巻)
- 内容量
- 1巻
注意
※溶剤の種類、濃度により使用不可能な場合もございます。※使用する際は、事前にご確認をお願い致します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
液体吸収材・処理剤 の新着商品
カテゴリ










