コンパル
アルミ伸縮2段パイプ120
用途に合わせてヘッド(ブラシ・モップ・ワイパー)が付け替えられます。
ジョイント部をまわす事で適切に長さ調整できます。
用途
コテバケ、ローラーを連結、天井・壁など高所の塗装作業に。
トラスコ品番
139-0898
材質
・アルミパイプ:アルミ(アルマイト加工付)、・グリップ・キャップ:ポリプロピレン
全長(mm)
735~1200
肉厚(mm)
0.65~0.7
パイプ径(Φmm)
24.7・21.8
縦(mm)
30
横(mm)
30
内容量
1箱(30本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05850499
030204
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください