曜日別特売

超吸水スポンジブロック

超吸水スポンジブロック - アイオン

浴室や窓ガラスなどの水滴・結露の拭き取りに使える超吸水スポンジです。
拭き筋や水あとを残さず約200mlの水分をスパッと吸水し、絞れば元の吸水性が戻ります。
さらに布巾とは異なり糸屑が付きません。

用途
浴室の水滴のふき取りに。
窓ガラスの結露のふき取りに。
キッチン、洗面台など、水回りの水分のふき取りに。
トラスコ品番
377-5806
材質
本体:PVAスポンジ
厚さ(mm)
35
色
グレー
縦(mm)
110
横(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
注意
※本品は乾燥すると硬くなりますが、水またはぬるま湯に浸けるとやわらかくなります。
※乾燥して硬くなった状態で使用しないでください。
※耐熱温度60℃です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05850052125-GY
¥41,200
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする