マイクロファイバー手袋

マイクロファイバー手袋 - savina

高性能マイクロファイバーを100%使用し指紋や小さな汚れもしっかり拭き取れ、汚れても洗えるので繰り返し使用出来ます。
宝飾・貴金属磨きに最適です。しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。
洗濯耐久性が高く長持ちします。
生地から縫製まで全て国内で生産しております。
しなやかで柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。

用途
アクセサリーや貴金属、時計などの皮脂汚れ他汚れの除去に。
材質
マイクロファイバー(ベリーマ(R))使用スムース生地
色
ブラック
内容量
1箱(10双)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
中指長(cm)
手のひら長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05848846SAVINA-MG-BM595-092322085170
¥18,000
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05849607SAVINA-MG-BL595-092423087180
¥18,000
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする