曜日別特売

鋼加工用旋盤インサート CVDコーティング MC6125

鋼加工用旋盤インサート CVDコーティング MC6125 - 三菱マテリアル

密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
689-6578
適合被削材種
P種
チップ形状
D
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
有効刃長(mm)
0
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05844987DNMX150408-SW MC6125
¥17,200
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする