曜日別特売

超硬ドリル

超硬ドリル - DIXI

外径公差h6の密度仕上げのため、高精度の加工ができます。
溝および表面の研磨仕上げが優れ、切りくずのハケがよく、穴の仕上がりは抜群です。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、プラスチック、合金鋼、ステンレス鋼。
材質
超硬合金(K20)
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)
内容量
1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
切削径(Φmm)
トラスコ品番
接続径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058439281130-11.0106-412695【DC】11【LCF】33【DCON】11
¥46,400
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
058446461130-12.0106-4142102【DC】12【LCF】35【DCON】12
¥53,600
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
058452761130-13.0106-4169102【DC】13【LCF】35【DCON】13
¥64,200
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
058455201130-11.5106-413495【DC】11.5【LCF】33【DCON】11.5
¥53,600
¥45,980
¥50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
058465521130-14.0106-4185107【DC】14【LCF】37【DCON】14
¥78,300
¥66,980
¥73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
058470171130-13.5106-4177107【DC】13.5【LCF】37【DCON】13.5
¥78,300
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
058472611130-10.5106-411889【DC】10.5【LCF】31【DCON】10.5
¥46,400
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする