八幡ねじ
板付ナット
板とナットが溶接されたアジャスト用のナットです。
用途
アジャスターボルトと組み合わせて木製フェンスなどの高さ調整用に。
その他
【ダボ】なし
トラスコ品番
230-6171
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
2
呼び径
M16
表面処理
三価クロメート
二面幅(mm)
24
ナット高H(mm)
13
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05847121
YHI-ITNT-M16
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください