プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用)
切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。
マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。
同期送りを推奨します。
- 用途
- 止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
- トラスコ品番
- 818-7069
- 材質
- 高速度工具鋼(HSS)
- 全長(mm)
- 82
- ピッチ(mm)
- 1.25
- 呼び寸法
- M12
- 溝数
- 3
- 下穴径(Φmm)
- 10.85
- シャンク長(mm)
- 42
- ねじ長さ(mm)
- 26
- 精度
- P2
- 食付き部の山数
- 2.5
- 表面処理
- ノンコーティング
- シャンク径(mm)
- 8.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- シャンク四角部(mm)
- 6.5
- 加工ねじ
- メートルねじ
- シャンク四角部長さ(mm)
- 9
- 精度表記
- P級
- 内容量
- 1本
スパイラルタップ の新着商品
カテゴリ














