曜日別特売

プラグレスビス(ねじ固定式・ナベ頭)

プラグレスビス(ねじ固定式・ナベ頭) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

プラグなどのインサート部品が不要なのでコストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献します。

用途
コンクリート・ブロック・モルタル・ALC材・木材への器材取り付けに。
トラスコ品番
124-1052
材質
スチール
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
4.3~4.4
埋め込み深さ(mm)
22
最大引張荷重(kN)
2.8
適合ドライバー
プラスNo.2
外径(mm)
5
穿孔深さ(mm)
35-t
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径d(mm)
5
入数(本)
100
内容量
1パック(100本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843937PNV525
¥1,270
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする