曜日別特売

HMGコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

HMGコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル - ユニオンツール

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。
耐欠損性他、高硬度材加工に適した刃先形状適用により長寿命・高精度加工を実現します。

用途
対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
トラスコ品番
693-6779
材質
SuperMG
刃数
4
全長(mm)
38
刃長(mm)
1.6
シャンク径(Φmm)
【DCON】3
首径(mm)
1.93
有効長(mm)
4
表面処理
HMGコート
コーティング
HMGコート
コーナー半径(mm)
0.1
コーナー半径Re(mm)
0.1
シャンクテーパ角Bta(°)
16
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2
切削径(Φmm)
【DC】2
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能長さ(mm)
4
機能長さ(mm)
【LF】38
最大切込み(mm)
【APMX】1.6
内容量
1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843736VHGLRS4020-01-040
¥3,950
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする