超安定モバイルディスフプレイタフブレットスフプリンクグアームスタンドtall
MAX150cmの高さがあるのにグラつかない、超安定なモバイルディスプレイとタブレットスタンドの登場です。
土台があるので、床や机の上に置くだけで設置することができます。
モニターの角度や位置を片手で簡単に調整できるので作業の心強い味方です。
- 用途
- アームスタンド
- トラスコ品番
- 435-5427
- 材質
- ステンレス、ABS、シリコン
- 幅(mm)
- 250
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 800~1500
- 奥行(mm)
- 300
- 耐荷重(kg)
- 0.7
- 適合モニターサイズ
- タブレット:幅125mm~225mmまで
- 耐荷重(g)
- 700
- 内容量
- 1台
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ







![注文コード: 超安定モバイルディスフプレイタフブレットスフプリンクグアームスタンドtall - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品] カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)




