モニター( 9~27インチ)小型卓上自立式スタンド角度調整可能
小型卓上自立式のLED LCDデスクモニタースタンド。
【商品重量】約1.3~1.7kg
【材質】Galvanized steel sheet(溶融亜鉛めっき)/ABS樹脂、 Electro-galvanized steel sheet(電気亜鉛めっき)/ABS樹脂
【対応モニター】9~27インチ
【耐荷重】2.1~9Kg
【VESA規格に準拠】75*75 100*100(mm)
【底面部形状】四角、台形、楕円形
【角度調整】底面部、モニター取付部、高さ
【色】黒、白
小型折り畳み式は持運び移動が簡単に可能。
VESA規格に準拠してデスクモニターや液晶テレビをスムーズに取り付けることができるため、インストールも簡単。
卓上での作業スペースを広げ、デスクの整理整頓にも一役買います。スッキリとしたワークスペースを演出しましょう。
スタイリッシュで頑丈なデザインであり、狭い空間でもスマートにディスプレイを配置できます。
モニター卓上自立式はモニタースタンド / モニターアームスタンド / ディスプレイスタンド / 液晶モニタースタンドとも呼ばれます。
設置方法・タイプの卓上は置き型 / 据え置き/ 置くだけ/工事不要タイプとも呼ばれます。
- 用途
- 教壇、POS機、タッチスクリーン、レストランなどの各種応用シーンに適しています。
- 仕様
- 【組立用ドライバー】無【高さ固定リング】無
- VESAマウント(mm)
- 75×75 / 100×100
- 内容量
- 1個
注意
※【角度と高さ調整】は基本的にはモニターを取付けて実施してください。※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールで梱包しているときは段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※壁に掛けるときは壁の構造はさまざまです。使用する壁の構造の種類と本製品に取り付ける機器をしっかり支持できるか確認することが重要です。しっかり支持できるか確認を怠りますと、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。
※本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談して本製品を取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ














