曜日別特売

ホースマン 集金バッグ B5 マチなし

ホースマン 集金バッグ B5 マチなし - ミワックス

社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。

用途
社内の連絡便や、書類、データの移動に。
トラスコ品番
507-6243
幅(mm)
300
色
ブラック
高さ(mm)
210
奥行(mm)
10
ポケット寸法(mm)
【透明ポケット】120×88
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05823969SB-21-BK
¥2,900
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする