日東エルマテリアル
危険標示テープ(両面印刷)
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。
非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
トラスコ品番
469-4805
材質
基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.1
色
イエロー/ブラック
長さ(m)
50
表示内容
イエロー/ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05819139
DM6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください