マルチ誘導棒”誘灯生”
1本で4役できて便利です(1誘導灯 2サーチライト 3レスキューハンマー 4強力マグネット)。
マルチタイプの誘導棒です。
- 用途
- 車の誘導や災害時などのいざという時の備えに。
- その他
- 【懐中電灯機能】あり【充電】不可
- トラスコ品番
- 115-7184
- 材質
- 本体:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ABS樹脂、クリップ:ステンレス
- 長さ(mm)
- 230
- 幅(mm)
- 38
- 色
- 赤/青/サーチライト
- 電源
- 単3乾電池×3本(別売)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- LED使用数(個)
- 赤4・青4・白1
- 径(mm)
- 38
- ソーラー
- なし
- ブザー
- なし
- 内容量
- 1本
注意
※電池はついていません安全用品 の新着商品
カテゴリ










![誘導用小旗 アーテック[和紙] 誘導用小旗 アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096651-261001-02.jpg)












