トランスフォームA
エリアトラウト完全対応!
BM-5000、VS-7090Nにセット可能な、中皿一体型収納。エリアトラウトでの使用を想定し、深型の中皿にスプーンなどを収納できるケースがセットされた変幻自在なシステム収納設計。セットされているケースは立ち上げて固定ができ、観音開きで使用できるので、手返しを重視するトーナメンターも納得の使用感。ケースは最大2個取り付けられ、それぞれ観音開きで両サイドにはみ出るように広げることも可能だが、1個だけ装着して使うこともできるので物量に応じて選択可能。
本体となる中皿部分は十分なスペースと深さがあるので、使用頻度の高いケースを大量に収納できるサイズ感なので、中皿を外してBOX本体に収納しているケースを取り出す手間が軽減します。更に、別売の「プラグハウス」や「フラップボード」を設置することで、最大限に収納容量を膨らませながら、取り出しやすさを実現するなど、手数と手返しを重視するエリアトラウトに特化させたシステム収納です。
さらに付属のアタッチメントを使うことで、40cmサイズのバッカンへもセット可能!(メーカーによりセットできない場合もあります)
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ