曜日別特売

耐熱グローブ(1双)

耐熱グローブ(1双) - 富士商

鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプなので、作業が確実で安全です。左右兼用のフリーサイズ。NOMEX-レーシングスーツ・消防服などに使用される耐熱素材、KEVLAR-防弾チョッキ・車のクラッチなどで知られる耐熱・耐久性に優れた繊維素材。

材質
外側:ノーメックス70%・ケブラー30%、内側:コットン100%
全長(mm)
260
コード
941000020
耐熱温度(℃)
約350
内容量
1枚
注意
※日陰干しが条件で洗濯(手洗い)が可能ですが変色・縮み・性能低下がおこる場合がございます。洗濯機の使用は不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05747502-
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする