CUT VANGUARD Oil-Slim
EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルC
手袋の繊維部分には、高強度ポリエチレン糸とガラス繊維を採用しています。
発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
- 用途
- 電工ナイフ等工具の取扱い
ガラス板・鉄材等の取扱い
プレス加工・機械組立 - コーティングタイプ
- 手のひらコート
親指股強化
- 色
- ブラック
- 材質(繊維部)
- ポリエチレン・ナイロン・その他
- 材質(樹脂部)
- 合成ゴム(ニトリルゴム)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1双
注意
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物や鋭利なもの等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。※ 使用条件により耐切創性が異なります。事前に安全性を確認のうえご使用ください。
※ 電気を通しやすい手袋です。感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 人体に有害な薬品や溶剤を扱う作業には使用しないでください。扱う薬品や溶剤、作業環境や作業方法に応じた適切な化学防護手袋をご使用ください。
※ 樹脂部でも水等の液体は浸透するため、ご注意ください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
耐切創手袋 の新着商品
カテゴリ




















![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)








![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)