TEKNOS
フロアー扇風機
DCモーター搭載 40cm5枚羽根のリビング扇風機
色
ホワイト
消費電力(W)
6~26(50Hz/60Hz)
本体質量(kg)
約5.8
機能
7.5時間切タイマー、ソフトタッチ風量4段階切替、フラットガード、リズム風、おやすみ風、首振り
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×410×1270~1480
内容量
1台
取扱説明書:
(1.88MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05667790
KI-F817R
¥
9,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください