曜日別特売

ベーシックタイニーチェア プラス

ベーシックタイニーチェア プラス - ロゴスベーシックタイニーチェア プラス - ロゴスベーシックタイニーチェア プラス - ロゴスベーシックタイニーチェア プラス - ロゴスベーシックタイニーチェア プラス - ロゴスベーシックタイニーチェア プラス - ロゴスベーシックタイニーチェア プラス - ロゴスベーシックタイニーチェア プラス - ロゴス

どんなキャンプサイトにもあうシンプルなデザインのタイニーチェア。
約1.1kgと小型&軽量ながら、耐荷重は約100kgで大人が座っても安心。
収納用のバッグが付属し、収束時はバッグに入るほどスリムになるので持ち運びしやすい。
スマホや小物を収納できる背面ポケット付き。
釣りやガーデニングなど、いろいろな作業で使いやすい座面の高さ。お子様用チェアとしてもおすすめです。

用途
耐荷重約100kg!大人も子供も使えるコンパクトチェア。
仕様
背面ポケット付
耐荷重(kg)
(約)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)48×34×34
主材質
[フレーム]スチール[生地]ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)25
収納時寸法(cm)
(約)縦11×横13×高さ48
総質量(kg)
(約)1.1
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566303073381060
¥2,700
¥2,970(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする