つっぱり カーテンポール カーテンレール カーテンリング30個付き
ネジ、釘不要!つっぱるだけの簡単取付け。フックの高さは自由に調節可能。省スペースに設置可能。
幅150-273、高さ155-255cmで調節可能。カーテンリング30個付き。間仕切りにより冷房効率UP。
- 用途
- 子供部屋、リビング、キッチン、浴室などの間仕切り、収納スペースの目隠しに。
- 材質
- ポール:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ABS)、ゴムリング:合成ゴム、上下固定基盤・円形ホルダー・カーテンリング:ポリプロピレン、安全ボルト樹脂部:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー、水平バー:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ポリプロピレン)
- 質量(kg)
- 3
- 色
- ブラック
- 耐荷重(kg)
- 8
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 150-273×9.8×155-255
- 内容量
- 1個
注意
※カーテンは付属しません。日用雑貨 の新着商品
カテゴリ


































