曜日別特売

ストレートピトー管/Φ8MM / 750MM

ストレートピトー管/Φ8MM / 750MM - testo(テストー)

・風速測定用のピトー管です。・特に風速が高い場合や汚れがひどい風の測定に適しています。・最大負荷700hPa(mbar)の接続ホースが付属しています。

ケーブル長(m)
5
材質(ハウジング)
ステンレス製
シャフト長さ(mm)
プローブ:750
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049455910635 2042
¥250,000
¥249,800
¥274,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする