防振スペーサー VCS-05
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(500個)
注意
※ナイロン製品はご使用時に最適な性能条件でお使い頂くため、適切な吸水処理を施しています。製品の乾燥を防ぐため注意事項をお守りください。 ※乾燥が進むと製品によっては硬くなる場合があります。
※開封後は必要数量のみ取り出し、それ以外はポリ袋に入れ密閉してください。
※取り出した製品はお早めにご使用ください。(目安:24 時間以内)
※ポリ袋はメーカー出荷時の袋または厚さ0.07mm以上の袋をご使用ください。
※直射日光や水・油等が当たらない場所に保管してください。
※保管環境は-20℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)としてください。
※5℃以下にて保管された場合は室温(10℃以上)に2時間程度放置した後、ご使用ください。
※取り付け/取り外し作業時の環境温度は10℃以上としてください。
※スナップ取付型(ヤジリ型)のファスナー・クランプ製品は、取付穴にバリが立っていますと挿入が硬くなる場合がありますので、ご使用にあたってはバリの立っていない面からお使いいただくことをお薦めいたします。
※段ボールでナイロン製品を長期間保管しますと、段ボールの色素がナイロンへ移行する黄変現象が起こりますのでご注意ください。
※メーカーより出荷した状態(未開封)で上記保管条件下での品質保証期間は納入後 6 カ月とさせていただきます。
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ