ラビデン3S
適用薬剤・適用作物が多く、様々な作物に使えます。
薬液調製時に発生する泡立ちを抑制し、また、できた泡の消失が早いので、液面の確認が容易にでき、薬液の調合・散布作業が楽になり、大変便利な展着剤です。
非イオン系主体の展着剤ですので、ほとんどの農薬と混用できます。
低濃度でも十分な効果を発揮できるので経済的です。
農薬散布の機械化・大型化に伴う、大型動力散布機、スピードスプレーヤ(SS)、空中散布など、調製液の大量化による強力撹拌及びポンプ循環を伴うための起泡トラブルを解決できる、画期的な展着剤です。
- 有効期限(年)
- 5
- 有効成分
- ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム 1.4%,ポリオキシエチレンアルキルエーテル 8.0%,ポリオキシエチレン脂肪酸エステル 3.0%
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 淡黄色澄明液体
- 適合作物
- 果樹類、野菜類、稲、麦類、茶、花き類、芝、水田作物、畑作物等
- 農林水産省登録第(号)
- 18655
- 内容量
- 1本(500mL)
注意
※使用量に合わせ薬液で調製し、使いきってください。※散布液を調製する前に本剤の所定量を水に添加してください。
※使用に当たってはビンを軽く振ってから使用してください。
※稲、麦類、キャベツ、ねぎ等の薬液のつきにくい作物には所定範囲内で多めの量を、果樹、はくさい、 きゅうり等の薬液のつきやすい作物には少なめの量を添加してください。
※自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、本剤を加用した薬液がかからないよう注意してください。
※使用に当たっては、使用農薬の使用条件や使用上の注意事項を厳守してください。
※使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
農薬 の新着商品
カテゴリ
















