ビーナイン顆粒水和剤
花類には開花の時期、花や葉の大きさ、結実などに影響なく、節間の伸長だけを抑制します。
- 有効期限(年)
- 4
- 有効成分
- ダミノジッド 80.0%
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 黄赤色水溶性細粒
- 適合作物
- (施設栽培)あさがお、アザレア、きく、シクラメン、ハイドランジア、はぼたん、パンジー、ペチュニア、ポインセチア、しゃくなげ
- 農林水産省登録第(号)
- 22759
- 内容量
- 1本(100g)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、速やかに使いきってください。※移動可能な容器(鉢、プランター、コンテナー 等)を用いて栽培する場合、施設の外に移動して栽培・ 管理する期間は、本剤を使用しないでください。又、施設を撤去して栽培・管理する期間は、本剤は使用しないでください。
※散布の際は、作物の生長点を中心に葉面散布してください。
※銅製剤との混用及び近接散布は薬害を起こすのでさけてください。なお、銅製剤散布後に使用する場合は1カ月以上の間隔をあけて使用してください。
※はぼたんについて以下のことを注意してください。
※(1)子葉展開後から使用する場合、1回目はは種後 10 日目を、2回目はは種後 20 日目を目安に散布してください。また3回目は鉢上げ3~5日後を、4回目は3回目処理の1週間後を目安に散布してください。
※(2)使用時期が遅い場合には着色が遅延する場合があるので、適切な使用時期を逸しないよう注意してください。
※ペチュニアについて以下のことを注意してください。
※(1)鉢上げ後に使用する場合、1回目は鉢上げ1週間後を目安に散布し、2回目以降は1~2週間程度の間隔で散布してください。
※(2)着蕾期に使用すると花色が薄くなる場合や、花が小型化する場合があるので、着蕾期の使用はさけてください。
※パンジーに使用する場合、1回目は鉢上げ後1週間後を目安に散布し、以後は1週間程度の間隔で散布してください。
※シクラメンについて以下のことを注意してください。
※(1)複数回処理する場合は、必ず花芽揃期に1回散布し、散布間隔を1カ月程度空けてください。
※(2)花梗再伸長時の処理では、花弁の小型化や開花の遅延などの薬害が生じるおそれがあるので注意してください。
※本剤は植物成長調整剤であり、乱用すると生育に悪影響を及ぼすので所定の使用量、使用方法及び使用回数を必ず守ってください。
※花きの種類、散布液の濃度等によって効果の持続期間が異なるので、必要に応じて繰り返し散布してください。
※本剤の散布に当たっては銅製剤を調製した容器、散布に用いた器具は十分洗浄してから使用してください。
※使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
農薬 の新着商品
カテゴリ
















