曜日別特売

パイロフラム ココット・スチーマー P25U000/5042

パイロフラム ココット・スチーマー P25U000/5042 - Pyroflam(パイロフラム)

パイロフラムは急冷蔵・急加熱に強く、フリーザー、冷蔵庫から直火、電子レンジ、オーブンへの調理が可能です。パイロフラムの美しい白いフォルムは、テーブルウェアとして食卓でもお楽しみ頂けます。
ココット・ロンド2L+スチーマー20cm

仕様
オーブン:○
材質
耐熱セラミックガラス
温度(℃)
約500
外寸法(mm)
260×230×H200
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04838062P25U000/5042
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする