ジーベック
接触冷感コンプレッションパンツ
冷たさ長持ち、熱をコントロールするコンプレッション。
適合
JIS T8118適合商品
性能
接触冷感:Q-MAX値0.387(JIS L 1927)
種別
接触冷感コンプレッションパンツ
色
クロ
混率(%)
ナイロン88、ポリウレタン12
機能
吸汗、速乾、消臭
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04597027
6705
LL
¥
6,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
04597709
6705
M
¥
6,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
04597928
6705
L
¥
6,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
04598242
6705
3L
¥
6,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
04598382
6705
S
¥
6,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
04598479
6705
4L
¥
6,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください