ヤマダコーポレーション
ホースSGR
オイル用の耐油ホースです。
用途
オイル用ホース
トラスコ品番
811-7239
材質
内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)
5000
全長(m)
5
接続
R1/2×G1/2
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04683827
110H-5M
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください