曜日別特売

アーム式ノートPCスタンド 11~17インチ用

アーム式ノートPCスタンド 11~17インチ用 - グリーンハウスアーム式ノートPCスタンド 11~17インチ用 - グリーンハウスアーム式ノートPCスタンド 11~17インチ用 - グリーンハウスアーム式ノートPCスタンド 11~17インチ用 - グリーンハウスアーム式ノートPCスタンド 11~17インチ用 - グリーンハウスアーム式ノートPCスタンド 11~17インチ用 - グリーンハウスアーム式ノートPCスタンド 11~17インチ用 - グリーンハウスアーム式ノートPCスタンド 11~17インチ用 - グリーンハウス

3関節アームを採用した、高さや角度を自由自在に調整できるアーム式ノートPCスタンドです。
11~17インチのノートパソコンに対応し、使用環境や作業スタイルに合わせて最適なポジションを設定できます。視線を自然に上げることで正しい姿勢をサポートし、長時間のデスクワークやテレワーク時の首や肩への負担軽減に役立ちます。
オフィスでの業務利用はもちろん、受付端末やサブモニター用途、オンライン会議や簡易プレゼンテーションなど、さまざまなシーンで活躍。
耐荷重5kgのしっかりとした設計に加え、接触部分と底面にはシリコン製の滑り止めを採用しており、ノートPCのズレやキズ付きを防ぎながら安定して使用できます。
また、放熱穴を備えているためパソコン内部に熱がこもりにくく、快適な作業環境づくりをサポート。使用しないときはコンパクトに折りたためるので、省スペースで収納できるのも魅力です。
機能性と収納性を兼ね備えたスタイリッシュなノートPCスタンドとして、自宅やオフィスの作業環境改善におすすめです。

材質
スチール、プラスチック、シリコン
質量(kg)
約1.9
耐荷重(kg)
5
適合サイズ
11~17インチ ※端末の形状によっては設置出来ない場合があります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大可動範囲時:269×218×362、折り畳み時:269×233×61
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
上軸:+80°/ -90°、中軸:±90°、下軸:±+90°
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04680878GH-STNC-GY
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする