曜日別特売

オーロラ・ビーズ イエロー

オーロラ・ビーズ イエロー - 東邦産業オーロラ・ビーズ イエロー - 東邦産業オーロラ・ビーズ イエロー - 東邦産業オーロラ・ビーズ イエロー - 東邦産業オーロラ・ビーズ イエロー - 東邦産業

【オーロラに彩られた定番ビーズ!】ビーズ表面にオーロラ加工を施したので妖艶な輝きで対象魚を魅了します!特にアジ・サバ・青物などの回遊魚やカワハギ・キスに実績が高く誘魚効果が期待できます!鈎のチモトにつけてご使用ください。【使用方法】*ビーズをハリスに通しご使用下さい。また、他のカラーやビーズと組み合わせることで一層集魚効果を高めます!

色
イエロー
内容量
1パック
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の号数・カラー・サイズ・仕様等をよくご確認ください。*サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
042607383号53
オープン
¥189
¥208(税込)
6日以内出荷
返品不可
042608175号85
オープン
¥189
¥208(税込)
6日以内出荷
返品不可
042620594号64
オープン
¥189
¥208(税込)
6日以内出荷
返品不可
042625312号42
オープン
¥189
¥208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする