今村紙工
東京折赤白5本 花結び 1パック5枚入
お祝い事にふさわしいのし袋です。
用途
一般祝事でご使用いただけます。
付属品
慶事ミニマナーブック付き
仕様
中袋の有無:有
種別
対応地域:全国共通
材質
紙
寸法(mm)
185×105
タイプ
短冊:御祝儀、御出産御祝、御祝
包装
1枚ずつOPP入り
使用の目安
~10万円
商品タイプ
祝儀袋
内容量
1パック(5枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03796507
65-511
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください