曜日別特売

写ルンです Active

写ルンです Active - 富士フイルム写ルンです Active - 富士フイルム写ルンです Active - 富士フイルム

富士フイルムのレンズ付きフィルム「写ルンです」シリーズの新モデルで、水深10mまで対応する防水性能を備えたアクティブシーン向けのカメラです。
海やプール、シュノーケリング、キャンプ、スキーなど、水や汚れが気になる場所でも気軽に撮影できるのが大きな魅力。大型の巻き上げノブとレバー式シャッターを採用しているため、濡れた手やグローブを着けた状態でも操作しやすく、アウトドアでの使い勝手に優れています。
また、スマートフォンでは表現しにくいフィルム特有のやわらかな色合いやレトロな雰囲気を楽しめるのもポイント。
撮影できる枚数は27枚と限られているため、一枚一枚を大切に撮る楽しさも味わえます。夏のレジャーやアウトドアイベントのお供として活躍する一台です。

質量(g)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
133×73×42
レンズ
f=32mm F10 プラスチックレンズ1枚
ファインダー
逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数
27
撮影距離(m)
水中以外での撮影(晴れの日~薄曇り):1~無限遠、水中撮影(晴れの日):1-3
耐水性
水深10メートルまで
現像方式
CN-16現像(C-41現像)
シャッタースピード
1/125秒
使用フィルム
135ネガフィルム
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02572688LF WP JDV1 SP 27SH 1
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする