曜日別特売

大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】

大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

大人かわいいインテリア ひじ掛け付き座椅子!
肘掛け付きで、ゆったりくつろげるコンパクト設計のリクライニング座椅子です。
背もたれは14段階のリクライニング仕様。
テレビを見るときや読書、リラックスタイムなど、シーンに合わせてお好みの角度に調整できます!
座面には厚みのあるウレタンフォームを使用し、
体を優しく支える快適な座り心地を実現。
コンパクトサイズで場所を取らないため、
ワンルームや一人暮らしのお部屋にもおすすめです。
日本製の安心品質で、毎日のくつろぎ時間をサポートします!

素材
主材/張地:ポリエステル100%
構造部材:スチールパイプ
中身:ウレタン
用途
事務所の休憩スペースの座椅子として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×56.5-82×40(座面の高さ14)
入数
1台
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-07-LUL-GY 0001042600010426SH-07-LUL-GYグレー
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SH-07-LUL-BL 0001048700010487SH-07-LUL-BLブルー
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SH-07-LUL-BR 0001051200010512SH-07-LUL-BRブラウン
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SH-07-LUL-PK 0001059100010591SH-07-LUL-PKピンク
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SH-07-LUL-BE 0001063600010636SH-07-LUL-BEベージュ
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする