BAHCOツールストレージエントリー
天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます。
天面を傷をつけないラバーマットが付属しています。
キャスターはラバー素材で耐油性があり、音を抑えます。
4隅のコーナーバンパーが万が一の衝突から対象物やロールキャブ自身を守ります。
- 用途
- 作業工具、機器類の収納、保管などに。
- トラスコ品番
- 266-9056
- 材質
- スチール
- 色
- グレー
- 高さ(mm)
- 955
- 奥行(mm)
- 510
- 間口(mm)
- 693
- キャスター径(Φmm)
- 125
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 均等積載量(kg/段)
- 30
- 最大積載量(kg/台)
- 600
- 引出し
- 8段
- 内容量
- 1台
注意
※大型商品につき、ご注文時には別途「大型商品配送条件」のご確認をお願いしております。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
デスクオプション の新着商品
カテゴリ















