曜日別特売

アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg 黒い

アルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg 黒い - Ruedamannアルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg 黒い - Ruedamannアルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg 黒い - Ruedamannアルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg 黒い - Ruedamannアルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg 黒い - Ruedamannアルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg 黒い - Ruedamannアルミラダーレール 高強度 耐荷重500kg 黒い - Ruedamann

幅広設計のアルミニウム合金製で、耐荷重500kgを備えつつ軽量で扱いやすい構造です。ヘッドプレート延長と二重構造テールプレートにより接地面積を広げ、使用時の安定性を向上させています。背面の滑り止めパッドと表面のエメリーフィルムにより摩擦力を高め、滑りを抑制します。さらに固定用ボルトにより地面へ固定でき、安全性を強化しています。

用途
バイクや除雪機、耕運機などの農機具の積み降ろしに使用できます。玄関前や倉庫入口の段差解消、ガレージや庭先での作業、低いトレーラーへの積載など、日常作業からアウトドアまで幅広いシーンで活用できます。
材質
アルミニウム
質量(kg)
3.18
色
ブラック
幅(cm)
28
長さ(cm)
100
最大積載荷重(kg)
500
高さ(cm)
5
内容量
1本
注意
※推奨使用高さ30cm以下の範囲でご使用ください。使用時は付属の固定用ボルトでスロープをしっかり固定し、安定した状態でご使用ください。耐荷重単本500kgを超えないようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82264196AR40MW
¥9,599
¥9,598
¥10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする