油・水吸着チューブ
油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。
細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。
- 用途
- 製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として
- 種別
- 油・水(溶剤)専用
- 材質
- ポリプロピレン、不織布、アルミ
- 色
- グレー
- 質量(g/本)
- 400
- 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
- 76×1200
- 吸水量
- 2.88L/本
- 吸油量
- 4.32L/本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※吸着量は、油の種類や粘度によって記載数値よりも下回る場合があります。
※溶剤は水溶性の液体を想定しておりますが、毒物・劇薬の液体には使用しないでください。
※再利用は出来ません。
※吸収した油や液体の性質に合う保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は、地方自治体の廃棄物処理規制に従って処理してください。
液体吸収材・処理剤 の新着商品
カテゴリ

















