- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス特集
カテゴリから探す
すべての商品を見る
帯電防止/接点復活
工業用潤滑油
防錆/潤滑剤
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
洗浄剤
滑走剤/離型剤
切削スプレー/ペースト
グリース
グリース用注入器
検査剤/探傷剤
防水/撥水
洗浄剤スプレー
食品機械用潤滑剤
検査剤スプレー/探傷剤スプレー
オイルコンパウンド
ガソリン・軽油携行缶
防錆スプレー/潤滑剤スプレー
自動車用メンテナンス商品
自動車用研磨
自動車オイル関係
自動車冷媒商品
オイル機器
157件中 1~40件
1
2
3
4次へ
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 1本(840mL)
通常
¥309~
税込¥340~
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
シリコンスプレー 1本(420mL)
通常
¥219~
税込¥241~
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ 1袋(1kg)
通常
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
リチウムグリーススプレー 1本(420mL)
通常
¥319~
税込¥351~
当日出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
オイルジョッキ ロングノズル 1個
通常
¥549~
税込¥604~
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
防錆潤滑剤 強力潤滑 1本(420mL)
通常
¥659
税込¥725
当日出荷
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。
金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。
フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
呉工業(クレ)
接点復活スプレー 1本(220mL)
通常
¥649~
税込¥714~
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
AZ(エーゼット)
鉄工用タップ&ドリルオイル 1本(300mL)
通常
¥949
税込¥1,044
当日出荷
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
オイルジョッキ ロングノズル ふた付 1個
通常
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
瑞穂化成工業
オイルジョッキ 1個
通常
¥669~
税込¥736~
当日出荷
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)
注入口・排出口にフタもついています。
使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。
食品にも使用できます。
注入口・排出口にフタもついています。
使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。
食品にも使用できます。
呉工業(クレ)
スーパーラストガード 1ケース(300mL×20本)
通常
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
ボスティック(Bostik)
ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード 1缶(227g)
通常
¥7,898~
税込¥8,688~
当日出荷
標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)
化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
呉工業(クレ)
クレ5-56 1本(80mL)
通常
¥349~
税込¥384~
当日出荷から
3日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) 1本(840mL)
通常
¥379~
税込¥417~
当日出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
AZ(エーゼット)
AZ水溶性チェーンソーオイル 1本(1L)
通常
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
シリコーングリースM 高温用 1本(85g)
通常
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
スズキ機工
LSベルハンマー スプレー 1本(420mL)
通常
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
呉工業(クレ)
クレ6-66 1本(315mL)
通常
¥929~
税込¥1,022~
当日出荷
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。
さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
呉工業(クレ)
エンジンコンディショナー 1本(380mL)
通常
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷
四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。
気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。
カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。
缶を逆さにしてもスプレーできます。
気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。
カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。
缶を逆さにしてもスプレーできます。
呉工業(クレ)
コンタクトスプレー 1本(300mL)
通常
¥779~
税込¥857~
当日出荷
接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。
特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。
接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。
迷走電流の発生を防ぎます。
特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。
接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。
迷走電流の発生を防ぎます。
R-GOT
ステンコロリン緑 1本(420mL)
通常
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。
加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。
仕上面が驚くほどきれいにあがる。
難しい加工が容易になります。
プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。
仕上面が驚くほどきれいにあがる。
難しい加工が容易になります。
プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
アオタック50 1本(50mL)
通常
¥639
税込¥703
当日出荷
ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L 1缶(18L)
通常
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
電子部品洗浄剤 1本(420mL)
通常
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電子部品配線基盤の洗浄が可能。
電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。
「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。
速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。
「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤。
速乾性タイプで、各種樹脂、ゴムに対しての影響が少ない。
AZ(エーゼット)
ウレアグリース 1袋(80g)
通常
¥399~
税込¥439~
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。
各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
リチウムグリース 1本(400g)
通常
¥509
税込¥560
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
二硫化モリブデングリース 1ケース(400g×20本)
通常
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
呉工業(クレ)
5-56DX 1本(70mL)
通常
¥699~
税込¥769~
当日出荷
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。
すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。
水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。
電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
呉工業(クレ)
シリコンルブスプレー 1本(420mL)
通常
¥489~
税込¥538~
当日出荷
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
呉工業(クレ)
スーパーチェーンルブ 1本(180mL)
通常
¥939
税込¥1,033
当日出荷
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。
AZ(エーゼット)
万能グリース 1本(50g)
通常
¥369~
税込¥406~
当日出荷から
5日以内出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
AZ(エーゼット)
シリコーングリース 1本(50g)
通常
¥1,198~
税込¥1,318~
当日出荷
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
グリースガン 400g用 レバータイプ 1個
通常
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
アネスト岩田
COMG レシプロ コンプレッサーオイル 1缶(1L)
通常
¥3,500~
税込¥3,850~
当日出荷
・給油式レシプロコンプレッサの潤滑油として使用できます。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるためにオイルメーカと共同開発した専用オイルです。・オイルは、圧縮機と一体開発されており、市販品のレシプロコンプレッサオイルに比べ耐泡立ち性や耐乳化性に優れており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサに最もマッチするように開発されています。・適合機種:アネスト岩田製レシプロコンプレッサ全機種
157件中 1~40件
1
2
3
4次へ