金属・樹脂・ゴムなど サイズカットサービス 1点から注文OK!穴あけ加工も◎

319件中 1~40件

【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】フリープレート SS400 1枚
通常 ¥1,095 税込¥1,205
3日以内出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド ノーブランド 【オーダー】フリープレート S50C 1枚
通常 ¥1,282 税込¥1,410
3日以内出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル 三菱ケミカル 【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 1枚
通常 ¥1,443 税込¥1,587
5日以内出荷
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム 十川ゴム 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 1枚
通常 ¥479 税込¥527
4日以内出荷
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
【オーダー】サンペルカ L-2500 青 三和化工 三和化工 【オーダー】サンペルカ L-2500 青 1枚
通常 ¥760 税込¥836
3日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 1枚
通常 ¥97 税込¥107
翌々日出荷
【オーダー】普通合板 5.5mm T2G1仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 5.5mm T2G1仕様 1枚
通常 ¥66 税込¥73
翌々日出荷
【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 1枚
通常 ¥645 税込¥710
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 角型 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 角型 1枚
通常 ¥5,142 税込¥5,656
6日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 丸型 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 丸型 1枚
通常 ¥5,342 税込¥5,876
6日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
【オーダー】塩ビ板 透明 (角落し加工可) 笠井産業 笠井産業 【オーダー】塩ビ板 透明 (角落し加工可) 1枚
通常 ¥1,844 税込¥2,028
5日以内出荷
耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、電気絶縁性、耐燃性に加えて安定した機械的強度を有しています。 機械加工性、熱加工性の良さなど汎用樹脂として広い用途分野で対応出来ます。
【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド ノーブランド 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き 1枚
通常 ¥794 税込¥873
3日以内出荷
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】CRスポンジ25°黒 1枚
通常 ¥766 税込¥843
3日以内出荷
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
【オーダー】メルクシパイン ノーブランド ノーブランド 【オーダー】メルクシパイン 1枚
通常 ¥355 税込¥391
4日以内出荷
マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 1枚
通常 ¥129 税込¥142
翌々日出荷
【オーダー】フロート透明ガラス 角型 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】フロート透明ガラス 角型 1枚
通常 ¥3,628 税込¥3,991
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
【オーダー】フロート透明ガラス 丸型 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】フロート透明ガラス 丸型 1枚
通常 ¥3,985 税込¥4,384
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル 三菱ケミカル 【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 1枚
通常 ¥2,015 税込¥2,217
5日以内出荷
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様 1枚
通常 ¥231 税込¥254
翌日出荷
【オーダー】桧 無節 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】桧 無節 1枚
通常 ¥500 税込¥550
4日以内出荷
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。 ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。 耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー タイガースポリマー 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 1枚
通常 ¥1,909 税込¥2,100
3日以内出荷
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工 1枚
通常 ¥7,713 税込¥8,484
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
【オーダー】石英ガラス 角型 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】石英ガラス 角型 1枚
通常 ¥15,242 税込¥16,766
4日以内出荷
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。 フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。 短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。 耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。 理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
【オーダー】ノースパイン ノーブランド ノーブランド 【オーダー】ノースパイン 1枚
通常 ¥334 税込¥367
4日以内出荷
マツ科マツ属の針葉樹。 辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。 軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。
【オーダー】普通合板 2.5mm T2G1仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 2.5mm T2G1仕様 1枚
通常 ¥32 税込¥35
翌々日出荷
【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート タキロンポリマー タキロンポリマー 【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート 1枚
通常 ¥867 税込¥954
6日以内出荷
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M KITZ(キッツ) KITZ(キッツ) 【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M 1本
通常 ¥4,075 税込¥4,483
3日以内出荷
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー タイガースポリマー 【オーダー】CRゴム60°白 1枚
通常 ¥891 税込¥980
3日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
【オーダー】NRゴム65°黒 十川ゴム 十川ゴム 【オーダー】NRゴム65°黒 1枚
通常 ¥829 税込¥912
3日以内出荷
【オーダー】石英ガラス 丸型 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】石英ガラス 丸型 1枚
通常 ¥18,970 税込¥20,867
4日以内出荷
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。 フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。 短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。 耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。 理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
【オーダー】耐熱結晶化ガラス 角型 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】耐熱結晶化ガラス 角型 1枚
通常 ¥6,485 税込¥7,134
6日以内出荷
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
【オーダー】普通合板 2.5mm T2G2仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 2.5mm T2G2仕様 1枚
通常 ¥32 税込¥35
翌々日出荷
【オーダー】普通合板 4mm T2G1仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 4mm T2G1仕様 1枚
通常 ¥51 税込¥56
翌々日出荷
【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅲ レーザー切断品/円盤型 凸高さ0.8mm 高砂鐵工 高砂鐵工 【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅲ レーザー切断品/円盤型 凸高さ0.8mm 1枚
通常 ¥2,870 税込¥3,157
翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
【オーダー】SUS316 アングル 愛知製鋼 愛知製鋼 【オーダー】SUS316 アングル 1個
通常 ¥2,708 税込¥2,979
3日以内出荷
熱間圧延したアングル。SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
【オーダー】NRゴム65°白 タイガースポリマー タイガースポリマー 【オーダー】NRゴム65°白 1枚
通常 ¥874 税込¥961
3日以内出荷
機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。
【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー タイガースポリマー 【オーダー】EPTゴム70°黒 1枚
通常 ¥834 税込¥917
3日以内出荷
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
【オーダー】耐熱結晶化ガラス 丸型 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】耐熱結晶化ガラス 丸型 1枚
通常 ¥7,570 税込¥8,327
6日以内出荷
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
【オーダー】耐熱結晶化ガラス フライス加工 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】耐熱結晶化ガラス フライス加工 1枚
通常 ¥10,586 税込¥11,645
6日以内出荷
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
【オーダー】普通合板 4mm T2G2仕様 ノーブランド ノーブランド 【オーダー】普通合板 4mm T2G2仕様 1枚
通常 ¥49 税込¥54
翌々日出荷
319件中 1~40件